日東工業 pf-150-2aのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
121件の「日東工業 pf-150-2a」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pf-150-2a」、「ファン コンセント」、「12V換気扇」などの商品も取り扱っております。
PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ) 日東工業ランキング1位
インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 樹脂羽根ファンシリーズ
定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)樹脂
1個
7,198税込7,918
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ) 日東工業ランキング2位
インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 金属羽根ファンシリーズ
付属品フィンガーガード 、プラグコード(2m、リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

盤用換気扇 樹脂製ファン 日東工業ランキング3位
1台
6,498税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

PF-H 盤用換気扇(防湿タイプ) 日東工業ランキング4位
付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト入力端子リード線(1m)材質(羽根)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

換気扇付R形ルーバー 日東工業ランキング5位
デザイン性に優れたワンタッチ取付けのファン付ルーバー! 盤内の強制換気に優れた効果があります。 R形ルーバーとセットでの使用をお薦めします。 フィルタの交換は工具が不要です。 リサイクル性を考え、分離・分解が容易です。
材質(カバー)AES樹脂材質(ボディ)PBT+PC樹脂タイプフィルタ付(ポリエステル製)使用温度範囲(℃)-10~+60規格IPX3定格電圧(V)AC200定格周波数(Hz)50/60寸法C(mm)10設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
1個
11,980税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298税込9,128
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1セット(2個)
2,798税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
仕様屋内用規格IP4X使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,698税込10,668
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

日東工業角形ルーバー
防虫用ステンレス製金網付です。 フィルターは水洗いで再利用可能です。 ファンが取付可能です。(SLP-2、2Cは除く)
仕様フィルタ付(ポリエステル製)付属品取付ねじ付セット内容2コ入材質AES樹脂製タイプフィルタ付(ポリエステル製)保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
1セット(2個)
9,298税込10,228
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

日東工業盤用換気扇
付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書材質フレーム:アルミニウム合金、羽根:樹脂タイプ特殊電圧タイプ使用温度(℃)-30~+60定格周波数(Hz)50/60入力端子2端子RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

日東工業盤用換気扇
付属品フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書材質フレーム:樹脂、羽根:樹脂タイプDCタイプ使用温度(℃)-10~+70入力端子リード線RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298税込8,028
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

電源はコンセントに差込むだけの換気扇用プラグコード
ブラック外形寸法L(mm)2250RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1セット(10個)
5,298税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質AES樹脂製寸法A(mm)250使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)30/32寸法B(mm)250最大静圧(mmH2O)191/242(19.5/24.7)最大風量(m3/min)4.6/5.5入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約58/62
1個
27,980税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書使用温度(℃)-10~+60入力端子リード線(300)mm材質(羽根)樹脂
1個
8,798税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個ほか
9,698税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

国際規格に対応した特殊電圧タイプ! 国際規格(UL、CSA規格、CEマーキング)に対応しています。 AC115V、AC230Vに対応しています。 インピーダンスプロテクトによりモータの焼損を防止します。 取付面、取付向は自由です。
付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書使用温度範囲(℃)-30~60定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム合金入力端子2端子材質(羽根)樹脂(PC+GF)使用環境湿度(%)85以下
1個
4,990税込5,489
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

材質カバー : AES樹脂。ボデー : PBT+PC樹脂。フィルタ : モダアクリル・ポリエステル(除塵率50%)。シールド金具:ステンレス使用温度範囲(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60
1個
41,980税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

材質カバー : AES樹脂。ボデー : ABS樹脂+ニッケルクロムめっき。フィルタ : ナイロン・ポリエステル(除塵率80%)。シールドフィルタ:アルミニウム付属品プラグコード取付ねじ取扱説明書使用温度範囲(℃)-10~+60寸法A(mm)250定格周波数(Hz)50/60寸法B(mm)250最大静圧(mmH2O)184/237(19/24)最大風量(m3/min)4.7/5.5入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約58/63入力(W)30/20RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980税込57,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質AES樹脂製付属品取付ねじ取扱説明書タイプフィルタ付(ポリエステル製)寸法A(mm)250寸法B(mm)250保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応換気面積(cm2)217除塵率(%)80
1個
9,998税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)